{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet obsažených baterií | 3 | |
Maximální rozsah vážení | 0 kg - 200 kg | |
Odečet | 500 g | |
Označení výrobce | HCB | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Šířka korpusu | 80 mm | |
Hloubka korpusu | 45 mm | |
Výška korpusu | 150 mm | |
Hmotnost netto | 0,6 kg | |
Druh produktu | Závěsná/jeřábová váha |
Katalogové číslo | 479435 200 | |
EAN / GTIN | 4045761030121 | |
Číslo výrobce | HCB 200K500 |