Provedení:
- Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.
- Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.
- Montážní závit pro dodatečné rukojeti.
- Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.
- Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.
- Paměť naměřených hodnot a mezních hodnot.
- USB rozhraní pro přenos dat do PC.
Výhoda:
Provozní doba až 150 hod bez napájení ze sítě díky dobíjecí bateriii LiPo.
Software pro vyhodnocení dat pro vyhodnocení v MsExcel. Software COM-Bridge pro přímý přenos dat z měřicího přístroje do PC s Windows.
Funkce:
IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.
Použití:
Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.
Rozsah dodávky:
Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.
Software FMI-Connect.