Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB) 2500 N

Artiklové číslo: 478985 2500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 2 500 N
    Rozlišení 1 N
    Rozhraní Rozhraní USB
    Ochranná třída IP IP 65
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Měřicí technika digitální
    Připojovací závit M10
    Délka 150 mm
    Šířka 82 mm
    Výška 29 mm
    Druh produktu Siloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 478985 2500
    EAN / GTIN 4260244680871

    Popis

    Provedení:

    • Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.
    • Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.
    • Montážní závit pro dodatečné rukojeti.
    • Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.
    • Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.
    • Paměť naměřených hodnot a mezních hodnot.
    • USB rozhraní pro přenos dat do PC.

    Výhoda:

    Provozní doba až 150 hod bez napájení ze sítě díky dobíjecí bateriii LiPo.
    Software pro vyhodnocení dat pro vyhodnocení v MsExcel. Software COM-Bridge pro přímý přenos dat z měřicího přístroje do PC s Windows.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

    Rozsah dodávky:

    Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.
    Software FMI-Connect.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku