Podkladová fólie, sada 10dílná 50×300 mm, C-ocel, Tloušťka: 0,8mm

Artiklové číslo: 478750 0,8
Nastavit cenu 10 ks (CZK 100,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±13 µm
Šířka fólie 50 mm
Délka fólie 300 mm
Materiál Uhlíková ocel
Tloušťka 0,8 mm
Počet fólií 10
Druh produktu Podkladová fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478750 0,8
EAN / GTIN 2050001057525
Číslo výrobce 530
Výrobce Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Popis

Provedení:

Pásová ocel, pružinové tvrdosti, válcovaná za studena s vysokou rovinnou přesností. Tloušťka fólie je nesmazatelně označena. Uložená ve stabilních pouzdrech.
C-ocel − uhlíková ocel, č. materiálu 1.1274, válcovaná za studena, lesklý povrch (vel. 0,02 nerez).

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.

Rozsah dodávky:

1 balení s 10 listy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku