Podkladová fólie, sada 10dílná 50×300 mm 0,7 mm

Artiklové číslo: 478750 0,7
Nastavit cenu 10 ks (CZK 110,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±12 µm
Šířka fólie 50 mm
Délka fólie 100 mm
Materiál Uhlíková ocel
Tloušťka 0,7 mm
Počet fólií 10
Druh produktu Podkladová fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478750 0,7
EAN / GTIN 2050001057518
Číslo výrobce 528

Popis

Provedení:

Pásová ocel, pružinové tvrdosti, válcovaná za studena s vysokou rovinnou přesností. Tloušťka fólie je nesmazatelně označena. Uložená ve stabilních pouzdrech.
C-ocel − uhlíková ocel, č. materiálu 1.1274, válcovaná za studena, lesklý povrch (vel. 0,02 nerez).

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.

Rozsah dodávky:

1 balení s 10 listy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku