{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±5 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 50 mm | |
Tloušťka | 0,15 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478525 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054135 | |
Číslo výrobce | 415 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rolička spárových měrek 50 mm×5 m 0,15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Mezní chyba | ±5 | ±5 | ±5 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 50 | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 | 10 |
Materiál | C-ocel | C-ocel | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |