{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 50 mm | |
Tloušťka | 0,01 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478525 0,01 | |
EAN / GTIN | 2050001054029 | |
Číslo výrobce | 402 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rolička spárových měrek 50 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,01mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
439 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mezní chyba | ±2 µm | ±2 µm | ±2 µm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Délka rolí | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiál | C-ocel | C-ocel | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |