{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±6 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | nerez | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,2 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478505 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001054852 | |
Číslo výrobce | 917 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m, nerez, Tloušťka: 0,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,2 mm | 0,2 mm |
Mezní chyba | ±6 µm | ±6 µm |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 12,7 mm | 12,7 mm |
Materiál | nerez | nerez |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |