{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±5 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | nerez | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,15 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478505 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054845 | |
Číslo výrobce | 915 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m, nerez, Tloušťka: 0,15mm
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,15 mm | 0,15 mm |
Mezní chyba | ±5 µm | ±5 µm |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Šířka rolí | 12,7 mm | 12,7 mm |
Délka rolí | 5 m | 5 m |
Materiál | nerez | nerez |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |