Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,5 mm

Artiklové číslo: 478502 0,5
(CZK 65,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: C-ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±10 µm
Norma Výrobní norma
Tolerance T3
Materiál C-ocel
Délka rolí 5 m
Šířka rolí 12,7 mm
Tloušťka 0,5 mm
Druh produktu Pás spárových měrek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478502 0,5
EAN / GTIN 4045197524751
Číslo výrobce 478502 0,5

Popis

Provedení:

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08).
Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.
Ocel C − uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (vel. 0,01 a 0,02 nerezové).

Použití:

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m  0,5 mm

Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
326,00  CZK
(CZK 65,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
554,00  CZK
(CZK 55,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tloušťka 0,5 0,5
Mezní chyba ±10 ±10
Norma Výrobní norma Výrobní norma
Šířka rolí 12,7 12,7
Délka rolí 5 10
Materiál C-ocel C-ocel
Druh produktu Pás spárových měrek Pás spárových měrek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku