{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,12 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478502 0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197519399 | |
Číslo výrobce | 478502 0,12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,12 | 0,12 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 |
Materiál | C-ocel | nerez |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |
Tolerance | T3 | T3 |