{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Messbereich | -30 °C - 400 °C | |
Infračervené rozlišení | 0,1 °C | |
Mezní chyba (-30 až 0 °C) | ±2 nebo ±2 % z naměřené hodnoty °C | |
Mezní chyba (0,1 až 400 °C) | ±1 nebo ±1 % z naměřené hodnoty °C | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Nastavitelný stupeň vyzařování | 0,1 - 1 | |
Optika | 30 : 1 | |
Délka | 75 mm | |
Šířka | 38 mm | |
Výška | 190 mm | |
Hmotnost | 200 g | |
Druh produktu | Teploměr |
Katalogové číslo | 474012 T4 | |
EAN / GTIN | 4029547011702 | |
Číslo výrobce | 0560 8314 |