{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 6 000 | |
Displej s osvětlením pozadí | ano | |
Přesnost | 0,09 % | |
Kontrola průchodu | ano | |
Zkouška diod | ano | |
Měření | TRUE RMS | |
Střídavé napětí AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Střídavý proud AC | 0,1 mA − 10 A | |
Stejnosměrný proud DC | 0,1 mA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacita | 1 nF − 10 mF | |
Frekvence | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Druh produktu | Multimetr |
Katalogové číslo | 473322 177 | |
EAN / GTIN | 095969095891 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Multimetr, Typ: 177
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
12 259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
2421,00 CZK
2 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Frekvence | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Přesnost | 0,09 % | 1,5 % |
Označení výrobce | 9917 | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Střídavé napětí AC | 0,1 mV − 1000 V | 0,1 mV − 1000 V |