{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 4 000 | |
Displej s osvětlením pozadí | ano | |
Přesnost | 1,5 % | |
Označení výrobce | 9917 | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Akustický test průchodu | ano | |
Zkouška diod | ano | |
Měření | RMS | |
Tlačítko pro přidržení hodnoty | ano | |
Automatické vypínání | ano | |
Střídavé napětí AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Střídavý proud AC | 0,1 µA − 10 A | |
Stejnosměrný proud DC | 0,1 µA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacita | 1 pF − 200 µF | |
Frekvence | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Teplota | -20 °C - 760 °C | |
Kategorie přepětí | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Napájení | č. 081556 vel. 6LR61 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 6LR61 | |
Druh produktu | Multimetr |
Katalogové číslo | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Číslo výrobce | 473320 9917 |