Multimetr, Typ přístroje: 960

Artiklové číslo: 473320 960
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ přístroje Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 4 000
Displej s osvětlením pozadí ano
Přesnost 1 %
Ochranná třída IP IP 67
Akustický test průchodu ano
Zkouška diod ano
Měření TRUE RMS (AC)
Tlačítko pro přidržení hodnoty ano
Osvětlení místa měření ano
Automatické vypínání ano
Střídavé napětí AC 1 mV − 600 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 mV − 600 V
Střídavý proud AC 0,1 µA − 10 A
Stejnosměrný proud DC 0,1 µA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacita 0,01 nF − 4000 µF
Frekvence 0,01 Hz − 10 kHz
Kategorie přepětí CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Napájení 2x č. 081556 vel. LR3
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
Druh produktu Multimetr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473320 960
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197838759
Kopírovat
Číslo výrobce 473320 960
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť s gumovým opláštěním. Velký, snadno čitelný digitální displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Měřící přístroje Auto Ranging. Všechny přístroje s držákem zkušebního hrotu na zadní straně pro jednoruční obsluhu, s instalačním třmenem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s rozsáhlými funkcemi.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (vel. 960 2 ks, vel. 9917 1 ks), měřicí vodiče č. 473328 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku