{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah stupnice AC | 12 V - 400 V | |
Rozsah stupnice DC | 12 V - 690 V | |
Ukazatel | LED | |
Označení výrobce | 5 | |
Ochranná třída IP | IP 64 | |
Zkouška směru točivého pole | ano | |
Kontrola průchodu | akusticky/LED | |
Osvětlení místa měření | ano | |
Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR3 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Rheinland | |
Napájení | 2x č. 081551 vel. LR3 | |
Druh produktu | Zkoušečka napětí |
Katalogové číslo | 473120 LED | |
EAN / GTIN | 4045197554253 | |
Číslo výrobce | 473120 LED |