Zkoušečka napětí LCD

Artiklové číslo: 473120 LCD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 4 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ přístroje Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah stupnice AC 6 V - 400 V
Rozsah stupnice DC 6 V - 690 V
Ukazatel LCD
Displej s osvětlením pozadí ano
Označení výrobce LCD
Ochranná třída IP IP 64
Zkouška směru točivého pole ano
Kontrola průchodu akusticky / LCD
Osvětlení místa měření ano
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Rheinland
Napájení 2x č. 081551 vel. LR3
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473120 LCD
EAN / GTIN 4045197554260
Číslo výrobce 473120 LCD

Popis

Provedení:

Dvousložkové plastové pouzdro s 2 zkoušecími rukojeťmi. Vestavěné LED světlo, držák zkoušecích rukojetí pro ovládání jednou rukou, autotest pro kontrolu funkcí. Automatická volba rozsahu měření.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081551 vel. LR3, ochranných krytek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku