Zkoušečka napětí DUSPOL® PROFIPOL+

Artiklové číslo: 473105 PROFIPOL+
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 4 537,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ přístroje Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah stupnice AC 12 V - 690 V
    Rozsah stupnice DC 12 V - 690 V
    Ukazatel LED
    Ochranná třída IP IP 54
    Zkouška fází LED
    Zkouška polarity LED
    Kontrola průchodu akusticky / LED
    Bezdotykový detektor lomu kabelu ano
    Kategorie přepětí CAT II 690 V; CAT III 600 V
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
    Druh produktu Zkoušečka napětí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 473105 PROFIPOL+
    EAN / GTIN 4014651200234
    Číslo výrobce 020023

    Popis

    Provedení:

    S aretací zkoušecí rukojeti kvůli obsluze jednou rukou u zásuvek a pro bezpečné uložení. Ukazatel napětí je funkční, i když jsou baterie vybité nebo nejsou vložené.

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

    Norma:

    DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku