Zkoušečka napětí DUSPOL® EXPERT

Artiklové číslo: 473105 EXPERT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ přístroje Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah stupnice AC 12 V - 1 000 V
Rozsah stupnice DC 12 V - 1 000 V
Ukazatel LED
Označení výrobce EXPERT
Ochranná třída IP IP 65
Zkouška směru točivého pole LED
Zkouška fází LED
Zkouška polarity LED
Kontrola průchodu akusticky / LED
Bezdotykový detektor lomu kabelu ano
Vibrační alarm ano
Osvětlení místa měření ano
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
Elektrická izolace VDE 1000 V
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473105 EXPERT
EAN / GTIN 4014651502628
Číslo výrobce 050262

Popis

Provedení:

Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE. Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.
Ukazatel napětí od 50 V je funkční i když jsou baterie vybité nebo nejsou vložené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).
Pro profesionální, vícestupňové zkoušení napětí a fází, se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka). Schválené pro zkoušení napětí u zařízení do 1000 V. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku