{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah stupnice AC | 12 V - 690 V | |
Rozsah stupnice DC | 12 V - 690 V | |
Ukazatel | LED | |
Ochranná třída IP | IP 64 | |
Zkouška směru točivého pole | ano | |
Zkouška fází | 100V – 690V | |
Zkouška polarity | ano | |
Kontrola průchodu | opticky / akusticky | |
Zkušební proud proudových chráničů / RCD | ano | |
Osvětlení místa měření | ano | |
Funkce kapesní svítilny | ano | |
Měření frekvencí | 40 Hz - 400 Hz | |
Kategorie přepětí | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR3 | |
Druh produktu | Zkoušečka napětí |
Katalogové číslo | 473090 T110 | |
EAN / GTIN | 095969610490 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zkoušečka napětí a průchodu T110
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
3 281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 2 | 2 |
Ukazatel | LED | LED |
Rozsah stupnice AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Rozsah stupnice DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Kontrola průchodu | opticky / akusticky | akusticky/LED |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Druh produktu | Zkoušečka napětí | Zkoušečka napětí |