Alternativa k tomuto produktu:

Fotografický stativ

Artiklové číslo: 468558
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka výsuvu 70 cm - 174 cm
    Připojovací závit 1/4 palec
    Hmotnost 2,4 kg
    Druh produktu Fotografický stativ

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 468558
    EAN / GTIN 7640110690635

    Popis

    Provedení:

    Kvalitní hliníkový stativ se snadným přesným nastavením (fotografický stativ) a sloupkem s klikou. Teleskopické nohy s rychlým nastavením. Kuželové gumové patky s ocelovým trnem pro vyšší stabilitu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku