Fotografický stativ, Typ: TRI105

Artiklové číslo: 468558 TRI105
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka výsuvu 72 cm - 180 cm
Připojovací závit 1/4 palec
Hmotnost 2,4 kg
Druh produktu Fotografický stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468558 TRI105
EAN / GTIN 7640180533009

Popis

Provedení:

Kvalitní hliníkový stativ se snadným přesným nastavením (fotografický stativ) a sloupkem s klikou. Teleskopické nohy s rychlým nastavením. Kuželové gumové patky s ocelovým trnem pro vyšší stabilitu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku