Samonivelační laser s křížovými přímkami GCL, Typ: 2-50CG

Artiklové číslo: 468488 2-50CG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±0,3 mm/m
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Jmenovité napětí 12 V
Třída laseru 2
Barva laseru zelená
Dosah 20 m
Dosah s přijímačem 80 m
Nivelační rozsah ±4 stupeň
Závit pro stativ 1/4 palec
Délka 136 mm
Šířka 55 mm
Výška 122 mm
Hmotnost 600 g
Rozhraní Rozhraní Bluetooth
Obal Přepravní kufřík
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468488 2-50CG
EAN / GTIN 3165140865654
Číslo výrobce 0601066H00

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body
Zelené křížové čáry pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech. Rozhraní Bluetooth pro dálkově řízené použití pro přesnou práci bez nutnosti dotyku přístroje. Můžete napájet akumulátorem (součást dodaného výrobku) nebo bateriemi. Velký pracovní prostor až 80 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Li-Ion akumulátor 12 V, nabíječka, multifunkční držák, laserový terč, ochranné pouzdro a přepravní kufr.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku