Samonivelační laser s křížovými přímkami GCL, Typ: 2-15

Artiklové číslo: 468488 2-15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±0,3 mm/m
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Třída laseru 2
Barva laseru červená
Dosah 15 m
Nivelační rozsah ±4 stupeň
Závit pro stativ 1/4 palec; 5/8 palec
Délka 112 mm
Šířka 55 mm
Výška 106 mm
Hmotnost 490 g
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468488 2-15
EAN / GTIN 3165140836371
Číslo výrobce 0601066E00

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3× baterie č. 081561 LR6, multifunkční držák, laserový terč a ochranné pouzdro.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku