{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081557 LR6 | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,05 / 0,1 stupeň | |
Režim zobrazení | °, %, mm/m., in/ft − decimálně a s lomítkem. | |
Mezní chyba v normální poloze a při měření naklopení | 0,5 mm/m | |
Přesnost elektronického modulu | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stupeň | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Životnost baterií cca | 150 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Délka | 800 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Katalogové číslo | 467554 800 | |
EAN / GTIN | 4005069198282 |