Elektronická vodováha z lehkého kovu 600 mm

Artiklové číslo: 467554 600
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 280,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR6
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,05 / 0,1 stupeň
Režim zobrazení °, %, mm/m., in/ft − decimálně a s lomítkem.
Mezní chyba v normální poloze a při měření naklopení 0,5 mm/m
Přesnost elektronického modulu 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stupeň
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Životnost baterií cca 150 h
Měřicí technika digitální
Délka 600 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467554 600
EAN / GTIN 4005069198299

Popis

Provedení:

Velmi robustní hliníkový obdélníkový profil s koncovými krytkami pro tlumení nárazů. Dva digitální displeje s optimálním odečítáním v každé poloze − osvětlení stisknutím tlačítka. S ochranou proti prachu a vodě.
Režimy zobrazení: °, %, mm/m, in/ft − desetiny a zlomek. Blokování klávesnice. Akustické navádění se dvěma různými zvukovými signály. Libovolně volitelná referenční hodnota. Varování při naklopení vodováhy do druhé osy. Vlastní kalibrace v krocích po 90°. Výdrž baterie až 400 hodin provozu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081551 LR6.
Včetně přepravní tašky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku