Vodováha z lehkého kovu 400 mm

Artiklové číslo: 467020 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba při měření v obrácené poloze 0,75 mm/m
Délka 400 mm
Průřez 24 × 55 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467020 400
EAN / GTIN 4045197720399
Číslo výrobce 467020 400

Popis

Provedení:

Silnostěnný, eloxovaný hliníkový profil s velmi vysokou tuhostí v ohybu. Rovinná a prizmatická měřicí plocha pro perfektní vyrovnání u ploch, trubek a hran. Horizontální libela bez hran s efektem lupy pro pohled na bublinu libely bez zkreslení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku