{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba v normální poloze | 0,5 mm/m | |
Mezní chyba při měření v obrácené poloze | 0,75 mm/m | |
Délka | 1 000 mm | |
Průřez | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Katalogové číslo | 467020 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197720528 | |
Číslo výrobce | 467020 1000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodováha z lehkého kovu 1000 mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba při měření v obrácené poloze | 0,75 | 0,75 |
Mezní chyba v normální poloze | 0,5 | 0,5 |
Délka | 1 000 | 1 000 |
Magnet | Trvalý magnet | |
Materiál pláště | Hliník | |
Průřez | 24 × 55 | 24 × 55 |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha |