{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření pro ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Rozsah měření pro obvod | 940 mm - 2 200 mm | |
Šířka pásma | 16 mm | |
Tloušťka pásma | 0,2 mm | |
Odečet | 0,1 mm | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 465680 2200 | |
EAN / GTIN | 2050001061713 | |
Číslo výrobce | 62000002 |