{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření pro ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
Rozsah měření pro obvod | 4 710 mm - 5 980 mm | |
Šířka pásma | 16 mm | |
Tloušťka pásma | 0,2 mm | |
Odečet | 0,1 mm | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 465680 5980 | |
EAN / GTIN | 2050001951465 | |
Číslo výrobce | 62000005 |