{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 120 mm | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR6 | |
Hloubka snímání ocel | 100 mm | |
Hloubka snímání měď | 120 mm | |
Hloubka snímání vodiče pod proudem | 50 mm | |
Hloubka snímání dřevo | 30 mm | |
Hmotnost | 270 g | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Délka | 208 mm | |
Šířka | 113 mm | |
Výška | 78 mm | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Druh produktu | Lokalizační přístroj |
Katalogové číslo | 465570 GMS120-27 | |
EAN / GTIN | 4053423255331 |