{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 120 mm | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Hloubka snímání ocel | 120 mm | |
Hloubka snímání měď | 120 mm | |
Hloubka snímání vodiče pod proudem | 60 mm | |
Hloubka snímání dřevo | 38 mm | |
Přesnost | ±10 mm | |
Hmotnost | 490 g | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Délka | 206 mm | |
Šířka | 92 mm | |
Výška | 85 mm | |
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Druh produktu | Lokalizační přístroj |
Katalogové číslo | 465570 DTECT120 | |
EAN / GTIN | 3165140780070 | |
Číslo výrobce | 0601081301 |