{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DISTO™ | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Přesnost měření | ±1,0 mm | |
Závit pro stativ | 1/4 UNC palec | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Multifunkční koncovka | ano | |
Dosah | 250 m | |
Sčítání/odčítání | ano | |
Minimální / maximální měření | ano | |
Výpočet plochy a objemu | ano | |
Nepřímé měření (Pythagoras) | ano | |
Senzor sklonu | 360 stupeň | |
Digitální vyhledávač cíle se zoomem | 4násobný | |
Vyvolání posledních měření | ano | |
Napájení | Li-Ion | |
Třída laseru dle IEC 825-1 | 2 | |
Délka | 155 mm | |
Šířka | 68 mm | |
Výška | 25 mm | |
Hmotnost | 230 g | |
Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti |
Katalogové číslo | 465550 X6 | |
EAN / GTIN | 7640180531258 |