Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: D5

Artiklové číslo: 465550 D5
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Bluetooth rozhraní
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DISTO™
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Přesnost měření ±1,0 mm
Závit pro stativ 1/4 UNC palec
Rozhraní Bluetooth rozhraní
Ochranná třída IP IP 65
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Multifunkční koncovka ano
Dosah 200 m
Sčítání/odčítání ano
Minimální / maximální měření ano
Výpočet plochy a objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Senzor sklonu 360 stupeň
Digitální vyhledávač cíle se zoomem 4násobný
Vyvolání posledních měření ano
Napájení Li-Ion
Třída laseru dle IEC 825-1 2
Délka 144 mm
Šířka 60 mm
Výška 24 mm
Hmotnost 180 g
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 465550 D5
EAN / GTIN 7640180531241

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní skleněná optika Leica v obzvláště stabilním plášti z magnézia odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření až do 150 m bez cílové desky. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku.

Poznámka:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku