Vozík s nosným ramenem a hadicí z PVC

Artiklové číslo: 4624-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s vázacími prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4624-1
EAN / GTIN 4017976462417
Číslo výrobce 4624-1
L-číslo L90080 1077

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Podpěrná ramena z trubkové oceli o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) užitečná délka 370 mm. Nosnost na jednu úroveň 120 kg (60 kg/stranu). Trubky podpěrných ramen jsou pokryty 3 mm silnými PVC trubkami, které zabraňují sklouznutí a chrání náklad. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1400
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku