Police pro vozík s opěrným ramenem

Artiklové číslo: E4624-1ET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E4624-1ET
EAN / GTIN 4017976358123
Číslo výrobce E4624-1ET

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Příslušenství pro standardní nůžkové vozíky: Dřevěné police z vodovzdorné překližky o tloušťce 15 mm, lze použít oboustranně, jedna strana je hladká, jedna strana je protiskluzová (sítotisk), s upevňovacími svorkami.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 370
Celková výška (mm): 45
Barva: hnědá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku