{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG II | |
Délka pásma | 3 m | |
Šířka pásma | 16 mm | |
Délka korpusu | 63 mm | |
Šířka korpusu | 25 mm | |
Výška korpusu | 59 mm | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 462330 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029171 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svinovací metr, neklouzavé pouzdro velmi stabilní 3 m
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 426 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 303 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka pásma | 16 | 16 | 16 |
Délka pásma | 3 | 3 | 3 |
Výška korpusu | 59 | 59 | 59 |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Délka korpusu | 63 | 66 | 66 |
Šířka korpusu | 25 | 27 | 27 |
Druh produktu | pásmo | pásmo | pásmo |