Svinovací metr, neklouzavé pouzdro velmi stabilní, Délka pásma: 2m

Artiklové číslo: 462330 2
(CZK 140,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 320,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2 m
Šířka pásma 13 mm
Délka korpusu 53 mm
Šířka korpusu 21 mm
Výška korpusu 49 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462330 2
EAN / GTIN 4975364029164

Popis

Provedení:

  • Svinovací metr s obzvlášť vysokou stabilitou tvaru.
  • Plastové pouzdro s vysokou odolností proti nárazům se snímatelnou opaskovou sponou.
  • Automatické navíjení a blokování pásma.
  • Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Svinovací metr žlutý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povlakem pro vysokou odolnost proti oděru.
  • Odolná pružina z vysoce kvalitní oceli.
  • Navíc s pogumovaným pouzdrem.
  • Měřicí pásmo je oboustranně potištěno.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku