{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 866 | |
Mezní chyba | 0,15 mm | |
Tvar | B | |
Délka | 2 000 mm | |
Šířka průřezu | 40 mm | |
Tloušťka průřezu | 8 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Katalogové číslo | 461100 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206862 | |
Číslo výrobce | 461100 2000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ocelové měřítko typ B, Délka: 2000mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
|
|
Mezní chyba | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Tvar | B | A | A | B | |
Délka | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Šířka průřezu | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
Tloušťka průřezu | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |