{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 866 | |
Mezní chyba | 0,06 mm | |
Tvar | A | |
Délka | 2 000 mm | |
Šířka průřezu | 50 mm | |
Tloušťka průřezu | 10 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Katalogové číslo | 461000 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206800 | |
Číslo výrobce | 461000 2000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ocelové měřítko typ A 2000 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
|
|
Mezní chyba | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,7 |
Délka | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Norm | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ||
Šířka průřezu | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |
Tloušťka průřezu | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |