BT30 FC ER16X70 Upínací sklíčidlo s axiálním systémem

Artiklové číslo: 4593251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4593251
    EAN / GTIN 7291075224405
    Číslo výrobce 4593251
    L-číslo L24120 1756

    Popis

    Popis:

    Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka límce (LPR) 70 mm, velikost hřídele (SS) 30

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 28 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Velikost pripojení (CSI) ER16
    • Délka upínace (LPR) 70 mm
    • Velikost stopky (SS) 30

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku