TOOL CLAMP 30 ROTARY Montážní přípravek pro stopky ISO, DIN 69871 a BT MAS-403

Artiklové číslo: 4517129
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4517129
EAN / GTIN 7291075138771
Číslo výrobce 4517129
L-číslo L24000 330

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) ROTARY

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Délka telesa (LB) 56 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ROTARY
  • Šírka stopky (B) 104 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku