BT40 SEM 1X1.750 ISO 3937 držáky pro nástrčné frézy s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4593050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4593050
    EAN / GTIN 7291075155921
    Číslo výrobce 4593050
    L-číslo L24120 731

    Popis

    Popis:

    Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 1-3/4″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.165″
    • Délka telesa (LB): 1-3/4″
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
    • Velikost stopky (SS): 40

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku