PS BT40 90 M16 MAZAK B Tažný čep ISO 7388/B MAZAK.

Artiklové číslo: 4517109
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4517109
EAN / GTIN 7291075422498
Číslo výrobce 4517109
L-číslo L24000 327

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 90 Stupne
  • Délka telesa (LB) 22.6 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Celková délka (OAL) 54.6 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku