BT40 EM 3/4X1.75 BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4592950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4592950
EAN / GTIN 7291075155785
Číslo výrobce 4592950
L-číslo L24120 684

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,047″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, celková délka (OAL) 4,325″, velikost boku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.047″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 4.325″
  • Délka upínace (LPR): 1-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku