HSK A63 SEMC40X70 Combi trn frézovací pro čelní frézy (DIN 6358) se zásuvkou HSK DIN 69893 tvaru A.

Artiklové číslo: 4561248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561248
EAN / GTIN 7291075129519
Číslo výrobce 4561248
L-číslo L24120 337

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 70 mm, délka těla (LB) 70 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Délka telesa (LB) 70 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku