SPACER STUB 40X2 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380386
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3380386
EAN / GTIN 7291075409581
Číslo výrobce 3380386
L-číslo L24000 40

Popis

Popis:

Díly držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 2 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Délka telesa (LB) 2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku