GTI BT40 ER40 Sklíčidlo pro závitníky DIN 6499 ER s držákem BT MAS-403 A.

Artiklové číslo: 4545011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4545011
EAN / GTIN 7291075131833
Číslo výrobce 4545011
L-číslo L24120 156

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka límce (LPR) 124,8 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 124.8 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku