BT40 SEM 22X60 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4530002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4530002
EAN / GTIN 7291075130904
Číslo výrobce 4530002
L-číslo L24120 2390

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku