BT40 DC B12X 45 Nástrojový držák BT MAS-403 s držákem vrtacího sklíčidla DIN 238.

Artiklové číslo: 4511424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4511424
    EAN / GTIN 7291075131390
    Číslo výrobce 4511424
    L-číslo L24120 2829

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 18 mm, velikost stopky (SS) 40

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 18 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG50C0400
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
    • Délka upínace (LPR) 45 mm
    • Velikost stopky (SS) 40

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku